Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 800 A
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Codice cromatico: Altro
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Corrente nominale: 5 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 4
Corrente nominale: 250 A