pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW7221 BASE SEZ.X FUS. CILINDR.22X58 2P - 3NW7221

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869208824

Codice prodotto

SIE3NW7221

Cod. produttore

3NW7221

Produttore

SIE

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

no

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Sentron

Portafusibili per cartucce cilindriche progettati per la protezione selettiva degli impianti.

Dettagli tecnici:

  • Portafusibili per cartucce cilindriche
  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Numero di poli: 2
  • In: 100 A
  • Un AC: 690 V
  • Standard: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Proteggono i componenti a semiconduttore.
  • Soddisfano gli standard internazionali, utilizzabili in tutto il mondo.
  • Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS