Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 14×51 mm
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura morsetti
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 250 A
Materiale: Plastica
Dimensione: D02
Tensione nominale AC: 700 V
Tensione di dimensionamento CC: 700 V
Corrente nominale: 50 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm