pagina iniziale

EATON - EAOLPJ-450SP LPJ-450SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW P - LPJ-450SP

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 450 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590447164

Codice prodotto

EAOLPJ-450SP

Cod. produttore

LPJ-450SP

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

450 A

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 450 A, AC 600 V, 66 x 203 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego