Fusibili e accessori
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: Altro
Tensione nominale AC: 240 V
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
- copia
- copia
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 60 A
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC00
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 10 A
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 50 A
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 22×58 mm