pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1800225 FUS UL10F-600 25A 600V - 1800225

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1800225 FUS UL10F-600 25A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873031376

Codice prodotto

ITW1800225

Cod. produttore

1800225

Produttore

ITW

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

25 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: F rapida - Corrente = 25A - Tensione = 600V