pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9677100 SV SEZ. SOTTOCARICO GR 1 M12-185MM - 9677100

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sezionatore sotto carico di sicurezza

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro

  • Dimensione del fusibile - HPC00

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177705487

Codice prodotto

RIT9677100

Cod. produttore

9677100

Produttore

RIT

Tipologia:

Sezionatore sotto carico di sicurezza

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Dimensione del fusibile:

HPC00

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Passo delle guide 185 mm:

sì

Passo delle guide 100 mm:

no

A doppia interruzione:

no

Passo delle guide 60 mm:

no

Passo delle guide 40 mm:

no

Passo delle guide 50 mm:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

SV Sezionatore sottocarico NH, Gr.1, 250 A, 690 V, 3-poli, dado M12, interasse 185 mm, per installazione trasformatore di corrente