Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Codice cromatico: Blu
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Corrente nominale: 15 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 60 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 8x32 mm
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 6,3×32 mm