pagina iniziale

LEGRAND - LEG016950 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 125A TG 0 C/PER - 016950

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG016950 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 125A TG 0 C/PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Corrente nominale - 125 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414971648562

Codice prodotto

LEG016950

Cod. produttore

016950

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Corrente nominale:

125 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Altro

Tensione di dimensionamento CC:

48 V

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura).) Grandezza 0 Con percussore. Corrente nominale: 125 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\'interruzione 120 kA