pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0310250 FUS 6,3X32T STD 250MA 250V - 0310250

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0310250 FUS 6,3X32T STD 250MA 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 0.25 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873018469

Codice prodotto

ITW0310250

Cod. produttore

0310250

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

0.25 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 250mA - Tensione = 250V