Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 5×20 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 750 V
Corrente nominale: 5 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 22×58 mm
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1500 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro