MERSEN ITALIA SPA - XESDCT5-2 1000VDC/5A - DCT5-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale AC - 750 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Tensione di dimensionamento CC - 1000 V
Confezione
10 PZ
EAN
7449079592697
Codice prodotto
XESDCT5-2
Cod. produttore
DCT5-2
Produttore
XES
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale AC:
750 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
100 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA