SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N15635 STI 1P 8.5X31.5 400V - A9N15635

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 8,5x31,5 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
3606480619502
Codice prodotto
SNRA9N15635
Cod. produttore
A9N15635
Produttore
SNR
Per dimensione del fusibile:
8,5x31,5 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Bloccabile:
sì
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC