Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 8 A
Misura: 6,3×32 mm
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 1.5 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC4a
Corrente nominale: 1600 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 35 A