pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2504110 PORTAF NHV-1 1P 250A 690V - 2504110

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2504110 PORTAF NHV-1 1P 250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - HPC1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di montaggio - Avvitabile

  • Esecuzione del cavalierino - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873265948

Codice prodotto

ITW2504110

Cod. produttore

2504110

Produttore

ITW

Dimensione:

HPC1

Corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

1

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Esecuzione del cavalierino:

no

Tipo di collegamento:

Connettore M10

Dispositivo di orientamento:

no

Con contatto extra:

no

Senza alogeni:

no

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-1 - Modello: NHV - Corrente = 250A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite