Fusibile NH
La fusibile a lama è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie al suo design a lama, questo fusibile consente un'inserzione e una rimozione agevole dai portafusibili, facilitando così la manutenzione e la sostituzione. Utilizzato in diverse applicazioni elettriche, il fusibile a lama gioca un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza e nel prevenire danni ai componenti elettrici, contribuendo così all'efficienza operativa dei sistemi elettrici.
3286 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 20 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 15 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 50 A