pagina iniziale

EATON - EAOLPJ-15SP LPJ-15SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW PE - LPJ-15SP

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 15 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0051712523240

Codice prodotto

EAOLPJ-15SP

Cod. produttore

LPJ-15SP

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

15 A

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 15 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON