pagina iniziale

WIMEX - WIM5402912 CF 10 GPV 12A 1000VDC FUS. FV - 5402912

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5402912 CF 10 GPV 12A 1000VDC FUS. FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241181907

Codice prodotto

WIM5402912

Cod. produttore

5402912

Produttore

WIM

Fusibile CF 10 gPV 12A 1000VDC 1000V DC 12A gPV con omologazione