Fusibile HRC
Le fuse HRC rappresentano una soluzione fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettate per garantire un'interruzione sicura di correnti di guasto elevate, queste fuse sono particolarmente indicate per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla loro elevata capacità di interruzione, contribuiscono a mantenere l'affidabilità operativa dei sistemi elettrici, minimizzando il rischio di danni e interruzioni. Scegliere le fuse HRC significa investire in sicurezza e efficienza per la tua attività.
465 prodotti
Tensione di dimensionamento CC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 500 A
Tensione nominale AC: 800 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tensione di dimensionamento CC: 1500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 500 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1600 A
Tensione di dimensionamento CC: 4000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 6 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 80 A
Tensione nominale AC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: F1
Corrente nominale: 4 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Tensione di dimensionamento CC: 1500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 450 A
Tensione nominale AC: 700 V
Tensione di dimensionamento CC: 650 V
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Corrente nominale: 175 A
Tensione nominale AC: 240 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 15 A