pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1679500 FUS NH-3 500A 550V DC PER BATTERIE - 1679500

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1679500 FUS NH-3 500A 550V DC PER BATTERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Corrente nominale - 500 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 550 V

  • Potere di interruzione - 30 kA

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873243687

Codice prodotto

ITW1679500

Cod. produttore

1679500

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Corrente nominale:

500 A

Tensione di dimensionamento CC:

550 V

Potere di interruzione:

30 kA

Tipo di corrente:

DC

Classe di funzionamento:

Gbat (protezione della batteria)

Codice cromatico:

Nero

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile a coltello NH-3 - Tipo: per protezione batterie - Curva: extrarapida - Corrente = 500A - Tensione = 550V DC