Morsetti da guida
10000 prodotti
Corrente nominale In: 22 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Corrente nominale In: 152 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 10,3x38 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...25 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Colore: Arancione
Spessore: 0.8 mm
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 6 A
Numero di morsetti cavallottati: 2
Tipologia: Altro
Corrente nominale In: 24 A
Numero di morsetti cavallottati: 3
Allineabile: no
Numero di poli: 1
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Numero di poli: 6