pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3042298 SC 2,5/ 6 GIUNTO ST-COMBI - 3042298

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3042298 SC 2,5/ 6 GIUNTO ST-COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 6

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a spine

  • Sezione conduttore collegabile - 0.08...4 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4017918922627

Codice prodotto

PHC3042298

Cod. produttore

3042298

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

6

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a spine

Sezione conduttore collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

1

Larghezza:

31.2 mm

Allineabile:

no

Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², colore: grigio