WEIDMULLER - WEI1561120000 WPD 101 2X25/2X16 BN - 1561120000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 152 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Tensione nominale - 1000 V
Confezione
5 PZ
EAN
4050118384864
Codice prodotto
WEI1561120000
Cod. produttore
1561120000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
152 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Marrone
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
24.9 mm
Altezza:
55.7 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-50...130 °C
Profondità:
49.3 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


