pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2966825 FBST 6-PLC GY PONTICELLO CONTINUO - 2966825

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2966825 FBST 6-PLC GY PONTICELLO CONTINUO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918130640

Codice prodotto

PHC2966825

Cod. produttore

2966825

Produttore

PHC

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

6 A

Tensione nominale:

250 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

no

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

6 mm

Colore:

Grigio

Ponticello singolo, lunghezza: 6 mm, numero poli: 2, colore: grigio