Morsetti da guida
10000 prodotti
Colore: Grigio
Tipologia: Ponte di interruzione
Numero di morsetti cavallottati: 1
Corrente nominale In: 76 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 16...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Corrente nominale In: 12 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 57 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 0.5 A
Tensione nominale: 0.5 V
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Dimensione modulare: 20.2 mm
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 2
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Corrente nominale In: 32 A
Tensione nominale: 320 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Dimensione modulare: 9 mm
Tipologia: Raccordo riduttore
Numero di morsetti cavallottati: 1
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 6,3x32 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Dimensione modulare: 6 mm
Tipologia: Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati: 10
Corrente nominale In: 269 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile