PHOENIX CONTACT - PHC3273614 Blocco distributore - 3273614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 13
Tensione nominale - 800 V
Confezione
8 PZ
EAN
4055626667386
Codice prodotto
PHC3273614
Cod. produttore
3273614
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
13
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Grigio
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
28.6 mm
Altezza:
58.1 mm
Profondità:
30.4 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


