pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1154818 PT 6-DREHSILED 24 (6,3X32) MORS. PORTAF. - 1154818

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1154818 PT 6-DREHSILED 24 (6,3X32) MORS. PORTAF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 6,3x32 mm

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di piani - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4063151153366

Codice prodotto

PHC1154818

Cod. produttore

1154818

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 6,3x32 mm

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

24 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

77.7 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

49.8 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

12.3 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 6,3 x 32, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm²- 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero