pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH90200FC10 PONTICELLO PER CONNET. 2,5-4MMQ CON 6MM - 8WH90200FC10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo riduttore

  • Numero di morsetti cavallottati - 1

  • Dimensione modulare - 9 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869347875

Codice prodotto

SIE8WH90200FC10

Cod. produttore

8WH90200FC10

Produttore

SIE

Tipologia:

Raccordo riduttore

Numero di morsetti cavallottati:

1

Dimensione modulare:

9 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

ponticello di riduzione, per il collegamento di morsetti a molla da 6mm² con morsetti a molla da 2,5mm² oppure 4mm², petrolio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. Montaggio comodo e semplice. Contatto durevolmente sicuro. Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori, facile da sciogliere. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Sia che siano a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido, tutte sono liberamente combinabili tra di loro. I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS