Morsetti da guida
10000 prodotti
Accessorio: no
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.05...0.05 mm²
Esecuzione del portafusibili: Innestabile
Corrente nominale In: 57 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano: 2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Corrente nominale In: 150 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 24 A
Tensione nominale: 400 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In: 20 A
Tensione nominale: 630 V
Numero di poli: 4
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Corrente nominale In: 0.5 A
Tipo di elemento costruttivo: Diode
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Connessione a spine