WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.704.0055.6 MORS. PASSANTE WKFN 4 / 35 BLU - 56.704.0055.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
100 PZ
EAN
4015573767102
Codice prodotto
WIE56.704.0055.6
Cod. produttore
56.704.0055.6
Produttore
WIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
6 mm
Altezza:
38.15 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-40...55 °C
Profondità:
51 mm


