pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-WFB4 IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW - 1492-WFB4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.05...0.05 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449078901216

Codice prodotto

RCK1492-WFB4

Cod. produttore

1492-WFB4

Produttore

RCK

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.05...0.05 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

300 V

Colore:

Nero

Corrente nominale In:

15 A

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

50.7 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...90 °C

Larghezza:

50.7 mm

ROCKWELL AUTOMATION : IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW, Morsetto componibile portafusibili