SIEMENS - SIE8WH10205AF00 MORSETTO 2,5QMM, 5,2MM,O-U - 8WH10205AF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4001869403199
Codice prodotto
SIE8WH10205AF00
Cod. produttore
8WH10205AF00
Produttore
SIE
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Numero di piani:
2
Piani interni esclusi con ponte:
no
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Temperatura d'esercizio:
-165...-25 °C
Larghezza:
7.72 mm
Altezza:
69.9 mm
Profondità:
64.3 mm
- Attacco a vite
- A due piani
- Morsetto con diodo
- Sezione cavo di 2,5 mm²
- Disponibile in grigio
- Tecniche di collegamento: vite, a molla, push-in, e rapida
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di molteplici applicazioni
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Ampi accessori standardizzati disponibili
- Sicurezza affidabile durante l'installazione
- Tecnica ottimale per la sicurezza
Morsetto
Collegamento sicuro e versatile per diverse applicazioni industriali con un sistema di morsetti combinabili di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


