Morsetti da guida
10000 prodotti
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 6,3x32 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.22...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Dimensione modulare: 6.2 mm
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 10
Corrente nominale In: 5 A
Tensione nominale: 125 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 192 A
Numero di morsetti cavallottati: 2
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Avvitabile
Corrente nominale In: 320 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 35...120 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
Corrente nominale In: 17.5 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Dimensione modulare: 8.2 mm
Tipologia: Ponte commutabile
Numero di morsetti cavallottati: 4
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 17.5 A
Numero di morsetti cavallottati: 10
Esecuzione antideflagrante 'Ex e': no
Tipo di elemento costruttivo: Diode
Larghezza: 0 mm
Corrente nominale In: 57 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro