pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20001RG08 MORSET. A MOLLA CON FUS+DISP 250V 4MMQ, - 8WH20001RG08

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 6,3x32 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869347011

Codice prodotto

SIE8WH20001RG08

Cod. produttore

8WH20001RG08

Produttore

SIE

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 6,3x32 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

250...250 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

LED

Tensione nominale:

400 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...0.08 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

4...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

76.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

67.45 mm

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

8.15 mm

Morsetto portafusibile per fusibile in pollici

Collegamento sicuro e versatile in molteplici applicazioni industriali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Morsetti a molla
  • 4mm²
  • Colore: nero
  • Indicatore luminoso

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice.
  • Contatto durevolmente sicuro.
  • Connessione facile da sciogliere di cavi e conduttori.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
  • Tutte le tecniche di collegamento (a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido) sono liberamente combinabili.
  • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS