PHOENIX CONTACT - PHC3002368 PT 2X10/9X4 BU MORSETTO POTENZIALE - 3002368

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 57 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 11
Tensione nominale - 1000 V
Confezione
25 PZ
EAN
4055626431079
Codice prodotto
PHC3002368
Cod. produttore
3002368
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
57 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
11
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
18.5 mm
Altezza:
83.2 mm
Profondità:
42.4 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


