WEIDMULLER - WEI1886560000 WSI 4/LD 30-70V AC/DC - 1886560000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili - Avvitabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - LED
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 70...70 V
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC/DC
Confezione
50 PZ
EAN
4032248492046
Codice prodotto
WEI1886560000
Cod. produttore
1886560000
Produttore
WEI
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili:
Avvitabile
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
LED
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
70...70 V
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...4 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Tensione nominale:
70 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
8 mm
Altezza:
50.7 mm
Profondità:
42.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Nero


