Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2165 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 40 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 33 A
Tensione di rete: 240...240 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 7.5 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 1.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 0.9 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 550...550 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 8 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7.6 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 140 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 11 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 143 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 208...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7.8 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 208...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.5 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 120...120 V
Corrente di uscita nominale I2N: 11 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 43 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V