Convertitori di frequenza
4969 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 38 A
Tensione d'uscita: 400...400 V
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale: 5 A
Corrente di uscita nominale I2N: 110 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 230...600 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 47 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 750 V
Corrente nominale in AC: 150...150 A
Numero di poli lato primario: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 3.6 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 45 A
Corrente di uscita nominale I2N: 3.5 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 302 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 32 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.2 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Resistenza di frenata
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Grado di protezione (IP): IP65
Con elemento di comando: no