SIEMENS - SIE3RW52171AC04 SOFTSTARTER 400V AC 38A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52171AC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 38 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
185 Kg CO₂-eq
EAN
4047621036557
Codice prodotto
SIE3RW52171AC04
Cod. produttore
3RW52171AC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
38 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
18.5 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
18.5 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
30 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete fino a 600 V
- Potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Uscita analogica e protezione motore a termistore disponibili
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Moduli HMI disponibili per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti
- Innovativa funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
Softstarter SIRIUS 200-480 V 38 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS