pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40361TB04 SOFTSTARTER S2 22KW 400V, 24V AUS TERMI - 3RW40361TB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

45 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V
Vedi le opzioni disponibili400...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW
Vedi le opzioni disponibili-99999 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 45 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

181 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209691834

Codice prodotto

SIE3RW40361TB04

Cod. produttore

3RW40361TB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

45 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

22 kW

Classe di intervento:

Altro

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

-99999 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

-99999 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS S2 45 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, contribuendo a una gestione efficiente delle correnti e riducendo l'impatto sulla rete elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 45 A
    • Potenza: 22 kW/400 V
    • Gamma di tensione: AC 200-480 V
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V
    • Protezione motore a termistore disponibile su alcuni modelli
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamenti e sovraccarichi
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti con tensione di alimentazione di comando di 24 V disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e meccanico nell'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
    • Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta nel quadro elettrico
    • Sistema modulare sempre attuale per un utilizzo semplice ed efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS