Fotoaccoppiatore
Scopri come gli optocoupler possono ottimizzare le tue applicazioni elettroniche. Questi componenti elettronici trasferiscono segnali elettrici tramite onde luminose, garantendo un'efficace isolamento elettrico tra ingresso e uscita. Utilizzati in numerosi contesti, gli optocoupler proteggono i circuiti sensibili da tensioni elevate e facilitano la comunicazione tra diverse sezioni di un circuito, senza compromettere l'integrità elettrica. Scegliere il giusto optocoupler significa investire in efficienza operativa e sicurezza per i tuoi progetti.
384 prodotti
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 100...137.5 V
Tensione d'uscita: 3...48 V
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 19.2...28.8 V
Tensione d'uscita: 10...30 V
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 19.2...28.8 V
Tensione d'uscita: 24...253 V
Tipo di tensione d'ingresso: AC/DC
Tensione d'ingresso: 21.6...253 V
Tensione d'uscita: 3...33 V
Tipo di tensione d'uscita: DC
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Corrente d'esercizio nominale Ie: 0.1 A
Tensione d'ingresso: 24...24 V
Tensione d'uscita: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale Ie: 2 A
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 19.2...28.8 V
Tensione d'uscita: 24...240 V
Tipo di tensione d'uscita: DC
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Corrente d'esercizio nominale Ie: 2 A
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 19.2...28.8 V
Tensione d'uscita: 24...253 V
Tipo di uscita digitale: Elettronico
Con indicatore a LED: sì
Corrente d'esercizio nominale Ie: 5 A
- copia
- copia
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 19.2...28.8 V
Tensione d'uscita: 3...33 V
Tipo di tensione d'uscita: DC
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 12...12 V
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 21.6...26.4 V
Tensione d'uscita: 3...48 V