ABB SPA - ABBEN064505017 OPTO. VITE: OBOC1000 5-12VDC - EN064505017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Tipo di tensione d'uscita - DC
Corrente d'esercizio nominale Ie - 2 A
Con indicatore a LED - sì
Tipo di uscita digitale - Transistor
Confezione
10 PZ
EAN
3472596080143
Codice prodotto
ABBEN064505017
Cod. produttore
EN064505017
Produttore
ABB
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
2 A
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Codice Ordine: EN064505017 - Interfacce, Optoaccoppiatori slim, Serie R600 6 mm, OBOC10005-12VDC interfacce optoaccopp. mors. a vite, portata 5-58 V c.c. fino a 2 A, Connessione Entrelec
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


