pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2980047 PLC-OSC-125DC/ 48DC/100 OPTOACCOP. A VIT - 2980047

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2980047 PLC-OSC-125DC/ 48DC/100 OPTOACCOP. A VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 100...137 V

  • Tensione d'uscita - 3...48 V

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.1 A

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

  • Con indicatore a LED -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918619060

Codice prodotto

PHC2980047

Cod. produttore

2980047

Produttore

PHC

Tensione d'ingresso:

100...137 V

Tensione d'uscita:

3...48 V

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.1 A

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Con indicatore a LED:

Ponticelli a innesto funzionali. Circuito di ingresso integrato. Elevato potere di interruzione. Interruttore a tensione zero con uscita AC.