Morsetti
1328 prodotti
Sezione del filo: 1.5...2.5 mm²
Numero di fili: 2...3
Adatto per conduttore flessibile: sì
Colore: Neutro
Adatto per conduttore a più fili: sì
Colore: Rosso
numero di punti terminali (lato installazione): 8
Corrente nominale: 6 A
Diametro del conduttore: 6...6 mm
Sezione del filo: 4...16 mm²
Numero di fili: 1...2
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 10
Corrente nominale: 76 A
Sezione del filo: 2.5...6 mm²
Corrente nominale In: 125 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...35 mm²
Corrente nominale In: 76 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...16 mm²
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 8
Corrente nominale: 6 A
Tensione nominale: 450 V
numero di punti terminali (lato installazione): 5
Corrente nominale: 32 A
Colore: Neutro
numero di punti terminali (lato installazione): 2
Corrente nominale: 24.5 A
Tensione nominale: 450 V
numero di punti terminali (lato installazione): 3
Corrente nominale: 32 A
Corrente nominale In: 12 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...2.5 mm²
Numero di poli: 3
Colore: Altro
Tensione nominale: 230 V
Corrente nominale: 63 A