pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44662 MORSETTI VOLANTI 6 MMQ - 10P - GW44662

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44662 MORSETTI VOLANTI 6 MMQ - 10P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del filo - 2.5...6 mm²

Confezione

  • 450 PZ

Serie di prodotti

50/52

EAN

8011564064133

Codice prodotto

GEWGW44662

Cod. produttore

GW44662

Produttore

GEW

Sezione del filo:

2.5...6 mm²

Morsettiere volanti in barrette scomponibili • Tensione: 450 V • Colore: Trasparente • Grado di protezione IP: IP20 • Glow wire test: 850°C • Termopressione con biglia: TP 125°C • N°poli per barretta: 10 • Tipo di vite: a taglio