pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG221-485 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT - 221-485

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG221-485 MORS GIUNZIONE LEVE TUTTI I TIPI CONDUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di punti terminali (lato installazione) - 5

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale - 450 V

  • sezione nominale (lato di installazione) - 0.14...4 mm²

  • Adatto per conduttore flessibile - sì

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4055143837330

Codice prodotto

WAG221-485

Cod. produttore

221-485

Produttore

WAG

numero di punti terminali (lato installazione):

5

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

450 V

sezione nominale (lato di installazione):

0.14...4 mm²

Adatto per conduttore flessibile:

sì

Diametro del cavo:

0.2...4 mm

Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):

0.2...4 mm²

Adatto per conduttore a più fili:

sì

Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Adatto per conduttori massicci:

sì

Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; per applicazioni Ex-e; max. 4 mm²; 5 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura operativa (max.): 105 °C; 4,00 mm²; trasparente