Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O analogico / digitale
Nel mondo dell'automazione decentralizzata, il modulo I-O analogico-digitale gioca un ruolo cruciale nel garantire una comunicazione efficace tra i dispositivi di campo e i sistemi di controllo. Questi moduli sono progettati per convertire i segnali analogici in formato digitale e viceversa, permettendo un'integrazione fluida e uno scambio di dati efficiente negli ambienti industriali. L'adozione di tali accessori non solo ottimizza le operazioni, ma contribuisce anche a migliorare la produttività complessiva, rendendo ogni installazione più reattiva e performante.
149 prodotti
Numero di ingressi analogici: 4
Numero di ingressi digitali: 0
Numero di uscite analogiche: 4
Altezza: 93 mm
Tensione di alimentazione DC: 42.5...57 V
Larghezza: 50 mm
Numero di interfacce HW PROFINET: 0
Numero di interfacce HW seriali TTY: 0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 74.8 mm
Link IO master: sì
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Grado di protezione (IP): IP67
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Grado di protezione (IP): IP67
Supporta il protocollo per profinet IO: sì
Tensione di alimentazione DC: 10...30 V
Supporta il protocollo per ethernet/IP: sì
Supporta il protocollo per profinet IO: sì
Tensione di alimentazione DC: 12...30 V
Supporta il protocollo per ethernet/IP: sì