Fascetta
Le fascette per cavi rappresentano un elemento fondamentale per garantire un'ottimale gestione dei cavi e dei fili in contesti elettrici e di costruzione. Realizzate in materiale plastico, queste soluzioni di fissaggio si presentano in diverse dimensioni e colori, offrendo una combinazione ideale di funzionalità e sicurezza. Utilizzare le fascette non solo consente di mantenere un ambiente di lavoro ordinato, ma contribuisce anche a prevenire incidenti legati a cavi disordinati, migliorando l'efficienza operativa complessiva.
3093 prodotti
Colore: Nero
Resistenza alla trazione min.: 550 N
Spessore nastro: 1.6 mm
- copia
- copia
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 1220 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 430 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 202 mm
Larghezza della banda: 2.3 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 98 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 135 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 457 mm
Larghezza della banda: 6.9 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 1359 mm
Larghezza della banda: 15.9 mm
Tipologia: Nastro senza fine
Lunghezza nastro: 15200 mm
Larghezza della banda: 12.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 361 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Lunghezza nastro: 120 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica