pagina iniziale

BM SPA - BMMN1290 FASCETTE NERE 1220X9 - N1290

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMN1290 FASCETTE NERE 1220X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 9 mm

  • Lunghezza nastro - 1220 mm

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629212909

Codice prodotto

BMMN1290

Cod. produttore

N1290

Produttore

BMM

Larghezza della banda:

9 mm

Lunghezza nastro:

1220 mm

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

790 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

sì

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 1220X9,0