pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY28MX-RW TYRAP RW 4,8X361 NEROUV 1000PZ - TY28MX-RW

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 361 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5415022180206

Codice prodotto

ABBTY28MX-RW

Cod. produttore

TY28MX-RW

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

361 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione mil:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Codice Ordine: TY28MX-RW - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, per settore FERROVIARIO, Resistenti UV, larghezza 4.8 mm, lunghezza 361mm, colore nero, in confezione da 1000 pezzi

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA